• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Bit de şurubelniţă pentru Torx®, acoperire în strat TiN, 1/4 inch scurt, Profil Torx®: TX8

Cod articol.: 631833 TX8
Reducere
7,33 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Lungimea totală L 28 mm
Diametru exterior D 12 mm
Măsură profil 2,3 mm
Material oţel crom-vanadiu
Proces producţie forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX8
Suprafaţă Strat de acoperire TiN
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 631833 TX8
EAN / GTIN 4000896037124
Număr producător 8502-T8
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Tije acoperite în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune extrem de ridicată. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cu acoperire în strat TiN.