Skruvdragarinsats för Torx®, TIN-belagd, 1/4 tum Kort TX8

Article no.: 631833 TX8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX8
fyrkantsfäste 1/4 tum
Profilmått A 2,3 mm
⌀ fästsida 12 mm
Längd 28 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material Kromvanadinstål
Yta TiN
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 631833 TX8
EAN / GTIN 4000896037124
Manufacturer number 8502-T8

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
TiN-belagda klingor för extremt hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

Optimalt lämplig för långtidsbelastningar, t.ex. vid serieskruvkopplingar.

Material:

Kromvanadinstål, TIN-belagt.
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
    Torx®-profil Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen