Bit bi-hexagonal, 1/4 inch 1/4 inch

Cod articol: 631105 1/4
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1/4 inch
Deschiderea cheii 6,35 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ pe partea de antrenare 9,4 mm
Lungime 23 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631105 1/4
EAN / GTIN 4018754001514
Număr producător 01530016

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Granulaţie optimă prin forjare optimă. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil AS-Drive.

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.
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
    Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături