Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 39 buc.

Cod articol.: 630300

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 39 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 630300
EAN / GTIN 4045197161710
Număr producător 630300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Cutie din material plastic ABS aproape incasabil cu balamale integrate şi închizător cu eliberare rapidă, uşor de folosit. Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR special format.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8
şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M10.
Pentru şuruburi Philips şi Pozidriv cu filet M2 − M6, şuruburi cu fantă cu filet M2 − M4
şi pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M2,5 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 12 buc. Cod 631029 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
BIŢI hexagonali C 6,3 cu inel de susţinere: 5 buc. similare Cod 675240 Refr. 3; 4; 5; 6; 8
BIŢI pentru Phillips C 6,3: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1; 2; 3
Biți Pozidriv C 6,3: 1 buc. Cod 675320 Ref. 2
Biți laţi C 6,3: 4 buc. Cod 675250
Ref. 3; 4; 5,5; 6,5
Biți pentru Torx® C 6,3: 8 buc. Cod 675340
Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Adaptor pentru biţi: 1 buc. similară
Cod 676800 Ref. 4/4
Mâner tubular: 1 buc. Cod 632830
Prelungitoare: 2 buc. Cod 632430
Ref. 50; 100
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 633530
Clichet: 1 buc. Cod 632030
Păstrare în: Cutie din plastic ABS cu închidere cu eliberare rapidă