Cheie cu dinte 25/28 mm

Cod articol: 628400 25/28
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 1810A
Denumirea producătorului DIN 1810A
Pentru ⌀ exterior piuliţe 25 mm - 28 mm
Lungimea totală 136 mm
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628400 25/28
EAN / GTIN 4020772054601
Număr producător 54601

Descriere

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cheie cu dinte conform DIN 1810 A.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe crenelate DIN 1804 şi piuliţe pentru rulment DIN 981.

Notă:

Ref. 135/145; 260/270 se abate de la DIN.
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
    Pentru ⌀ exterior piuliţe (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături