Cheie ajustabilă cu cep 60/4 mm

Cod articol: 628100 60/4
La cerere
În stoc
367 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 775D
Denumirea producătorului 776C
Pentru ⌀ exterior piuliţe 35 mm - 60 mm
Cel mai mare ⌀ 60 mm
⌀ pinului 4 mm
Lungimea totală 205 mm
Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628100 60/4
EAN / GTIN 4020772053079
Număr producător 53074

Descriere

Execuţie:

Cheie ajustabilă cu cep.
Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe DIN 1816.
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
    Cel mai mare ⌀ / ⌀ cepului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături