Cheie ajustabilă cu cep, Cel mai mare ⌀ / ⌀ cepului: 22/2,5mm

Cod articol: 628100 22/2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cel mai mare ⌀ / ⌀ cepului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 775D
Denumirea producătorului 776C
Pentru ⌀ exterior piuliţe 16 mm - 22 mm
Cel mai mare ⌀ 22 mm
⌀ pinului 2,5 mm
Lungimea totală L 135 mm
Tip produs Chei cu dinte

Identificare și clasificare

Cod articol 628100 22/2,5
EAN / GTIN 4020772053055
Număr producător 53058
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cheie ajustabilă cu cep.
Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe DIN 1816.