Cheie unghiulară hexagonală, triplă, Hexagon: 9mm

Cod articol.: 627391 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Execuție dreaptă
Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 260 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner glisant
Lungimea mânerului 125 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 9 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 9
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627391 9
EAN / GTIN 7610733261475
Număr producător PB 1204.9

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la tenacitate deosebită.

Avantaj:

Ideală pentru asamblări în adâncime la moment înalt.