3 végű hatszögkulcs 9 mm

Cikkszám: 627391 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 9 mm
Teljes hossz 260 mm
Csúszó hajtószárszár hossza 125 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627391 9
EAN / GTIN 7610733261475
Gyártó száma 1204.9

Leírás

Kivitel:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.

Előny:

Ideális mélyen lévő csavarkötésekhez nagy nyomaték esetén.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz