Suport din tablă pentru şurubelniţe hexagonale

Cod articol.: 626680
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
413 livrabil imediat
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
Culoarea gri; alb
Recomandat pentru Șurubelniţă
Recomandat pentru forma Hexagon interior
Recomandat pentru dimensiunea hexagonului interior min. 3 mm
Recomandat pentru dimensiunea hexagonului interior max. 10 mm
Număr de suporturi 6
Materialul plăcii de bază plastic
Tip placă de bază Simplu
Materialul sârmei oțel
Tip produs Ştreang
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 626680
EAN / GTIN 4045197980298
Număr producător 490641
Producător/responsabil GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 Reutlingen-Mittelstadt, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru preluarea a 6 şurubelniţe hexagonal (Ref. 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm).