Cheie unghiulară hexagonală fosfatată, Hexagon: 2,5mm

Cod articol.: 626038 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.203 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea tijei 20,5 mm; 58,5 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 2,5 mm
Cu cap sferic nu
Tip produs Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 626038 2,5
EAN / GTIN 4045197921321
Număr producător 626038 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; conform DIN 911 / DIN ISO 2936. Oţel crom-vanadiu, suprafeţe frontale prelucrate plan şi teşite.
Suprafaţă fosfatată.