Cheie unghiulară hexagonală nichelată, Hexagon: 4mm

Cod articol.: 626037 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7.591 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cu cap sferic nu
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 29 mm; 74 mm
Suprafaţă nichelat
Culoarea argintiu
Execuție îndoită
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 4 mm
Tip produs Offset screwdriver
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 626037 4
EAN / GTIN 4045197921130
Număr producător 626037 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă nichelată.
Coadă în formă de L; conform DIN 911 / DIN ISO 2936. Oţel crom-vanadiu, suprafeţe frontale prelucrate plan şi teşite.