Şurubelniţă electronică pentru Torx® ESD TX3

Cod articol: 625777 TX3
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lungimea lamei 40 mm
Lungimea totală 133 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă Aliaj special PB Swiss Tools
Capac pivotant da
Găurire cu profil Torx® nu
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625777 TX3
EAN / GTIN 7610733268597
Număr producător 8124.3-40 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.
Începând cu TX6, profilul Torx® cu gaură pentru şuruburi cu şi fără ştift de siguranţă.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături