Şurubelniţă pentru Torx®, lungă Cu funcţie de reţinere TX30

Cod articol: 625590 TX30
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 367 TORX® HF
Profil Torx® TX30
Lungimea lamei 300 mm
Lungimea totală 405 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă oţel pentru scule de înaltă calitate
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625590 TX30
EAN / GTIN 4013288138385
Număr producător 05028073001

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform cu zone integrate moi. Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârfuri nichelate chimic. Profilul conic Torx®-HF reţine în siguranţă toate şuruburile Torx®.