Şurubelniţă pentru şuruburi Torx® Cu funcţie de reţinere TX25

Cod articol: 625510 TX25
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 367 TORX® HF
Profil Torx® TX25/89
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 205 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Funcţie de sprijin da
Material lamă oţel pentru scule de înaltă calitate
Capac pivotant nu
Cap sferic nu
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625510 TX25
EAN / GTIN 4013288100726
Număr producător 05028053001

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform cu zone integrate moi. Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârfuri nichelate chimic. Profilul conic Torx®-HF reţine în siguranţă toate şuruburile Torx®.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături