Csavarhúzó Torx®-hoz, rövid, keresztmarkolattal TX9

Cikkszám: 625221 TX9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX9
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 119 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
heggyel fekete
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625221 TX9
EAN / GTIN 4045197950406

Leírás

Kivitel:

Ütésálló keresztmarkolat műanyagból. Penge speciális vanádium acélból, mattkrómozott, fekete hegyek.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz