Set stiftsleutels voor Torx®, met dwarsgreep 6-delig 6

Artikelnummer: 625211 6
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 6
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Punt zwart
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625211 6
EAN/GTIN 7610733289103
Nummer fabrikant 1551.

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder stevig en slagvast polypropyleen. Steel met speciale legering van PB Swiss Tools met maximale hardheid en toch zeer elastisch. Verchroomd oppervlak, zwarte punt.

Levering:

resp. 1 schroevendraaier nr. 625201: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen