{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Număr de unelte | 8 | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Tip de mâner | Mâner transversal | |
| Număr de piese | 8 buc. | |
| Serie | GARANT easyFix | |
| Denumirea producătorului | Schraubendreher-Satz für Torx®, mit Haptoprene®-Quergriff, im GARANT easyFix Blechständer 8-teilig | |
| Culoarea | gri; portocaliu; negru; argintiu | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX20; TX40 | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Lamă rotundă; Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 625166 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263982166 | |
| Număr producător | 625166 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |