Cheie tubulară cu mâner Haptoprene® din 2 componente izolate complet, Deschiderea cheii: 5,5mm

Cod articol: 622492 5,5
Reducere
8,62 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.717 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 30 mm
⌀ pe partea de antrenare 11 mm
Lungimea totală 230 mm
Lungimea lamei 125 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară 6-gonală

Identificare și clasificare

Cod articol 622492 5,5
EAN / GTIN 4067263116387
Număr producător 622492 5,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată. Utilizare: Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptopreneaderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă