{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 178 mm | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Unghi de rotire | 180 | |
| Execuție | articulație (pivotantă) | |
| Procesul de fabricație | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 10 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 14,8 mm | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 621500 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197480224 | |
| Număr producător | 621500 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |