Fus de presiune mecanică Ø 20,955 mm pentru filet de fus G 1/2″ / 14, lungime 130 mm, filet 5,4 mm

Cod articol.: 621130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 621130
EAN / GTIN 4021176124358
Număr producător 621130
L-Număr L80010 2239
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Fusul de presiune mecanică este piesa centrală a fiecărui extractor KUKKO. Acesta permite atingerea unei forțe maxime de tracțiune de 10 tone. Acționarea manuală a axului asigură un control sensibil al procesului de extragere. Filetul fin garantează, de asemenea, transmiterea perfectă a puterii. Un vârf reversibil al fusului permite poziționarea sigură a fusului pe suprafețe netede, precum și la centrare.
  • Proprietăți optime de alunecare în filet datorită acoperirii speciale
  • Adaptarea ideală a fusului la arbore datorită vârfului reversibil al fusului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 22 mm
  • Diametru [mm]: 20,955 mm
  • Dimensiunea filetului axului: G 1/2″ / 14
  • Lungimea totală a fusului [mm]: 130 mm
  • Lungimea totală a fusului [inch]: 5 1/8
  • Pasul filetului [mm]: 14
  • Diametrul de montare a vârfului fusului [mm]: 12,5 mm
  • Măsurarea filetului [mm]: 5,4 mm