Set de 4 dispozitive de înşurubat / deşurubat şuruburi, 6 − 12 mm, în cutie din plastic, Număr de piese: 4

Cod articol.: 619611 4
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Bit de cheie tubulară
Portanţă
Suport de cheie hexagonal
Material
oţel crom-vanadiu
Număr de piese
4 buc.
Denumirea producătorului
Stehbolzendreher-Satz 4-teilig
Ambalaj
serviete
Număr de unelte
4
Dimensiuni motor, Locaş pătrat
1/2 inch
Mărimi cuprinse
10 mm; 12 mm; 6 mm; 8 mm
Culoarea
argintiu
Suprafaţă
cromat
Set/ garnitură
da
Acţionare
Locaş pătrat
Cuprins
Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 619611 4
EAN / GTIN 4069515059626
Număr producător 619611 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp puternic de oţel cu gaură longitudinală continuă. Fixarea şuruburilor blocate se realizează prin trei cilindri în dispunere excentrică. Dispozitivul se aşează doar pe şuruburile blocate şi se roteşte. Prinderea şi fixarea şurubului blocat se realizează automat. Corp de oţel cu Ref. de la 6 la 12 cu locaş pătrat de 1/2 inch.
Dispozitivul nostru de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri este un instrument de înaltă calitate conceput pentru a vă ajuta să montați și să scoateți șuruburile blocate. Indiferent dacă sunteți mecanic profesionist, meșter sau proprietar de autovehicule, acest instrument versatil vă va ușura munca și vă va economisi timp și efort valoros.

Dispozitivul de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri este fabricat din material robust și durabil care asigură o performanță demnă de încredere. Unealta are o conexiune pătrată de 1/2 inch pentru clicheți și un ajutor de cheie hexagonală pentru o manevrare confortabilă. Acest lucru este deosebit de important dacă lucrați cu șuruburi blocate puternice, care pot oferi o rezistență puternică.

Funcțiile dispozitivului de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri includ:
  • Funcție de înșurubare: Această funcție vă permite să înșurubați cu precizie și în siguranță șuruburile blocate în filetul corespunzător.
  • Funcție de extragere: Uneori este necesară îndepărtarea șuruburilor deteriorate sau blocate. În astfel de cazuri, intervine funcția de dispozitiv pentru strunjire/rectificare bacuri. Dispozitivul pentru strunjire/rectificare bacuri este conceput pentru a fi introdus în filetul existent al șuruburilor blocate și pentru a exercita o forță constantă și controlată asupra șurubului prin rotirea acestuia. Acest lucru facilitează deșurubarea, chiar dacă șurubul este foarte strâns.
  • Versatilitate: Dispozitivul nostru de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri este disponibil în diferite dimensiuni pentru a satisface cerințele diferitelor șuruburi blocate. Puteți alege instrumentul potrivit pentru aplicația dvs. specifică pentru a obține rezultate optime.
  • Durabilitate și fiabilitate: Scula este fabricată din oțel crom vanadiu de înaltă calitate, ceea ce asigură o durată de viață lungă și o performanță demnă de încredere. Fixarea șuruburilor blocate se realizează blând prin trei cilindri în dispunere excentrică, care se fixează independent. Vă puteți baza pe dispozitivul nostru de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri pentru a-și îndeplini perfect funcțiile, chiar și în cazul sarcinilor solicitante și al utilizării repetate.

Dispozitivul nostru de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri este instrumentul ideal pentru înșurubarea sau deșurubarea eficientă a șuruburilor blocate, fie că este vorba de reparații auto, inginerie mecanică, prelucrarea metalelor sau alte aplicații. Investiți în calitate și ușurați-vă munca cu dispozitivul de înșurubat/deșurubat șuruburi blocate și strunjire/rectificare bacuri demn de încredere.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea şi deşurubarea şuruburilor blocate. Pentru strângere la dreapta şi la stânga.

Material:

Oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată.

Conţinut:

Câte 1 dispozitiv de înşurubat/deşurubat şuruburi blocate Cod 619601: Ref. 6; 8; 10; 12