{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 8 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 9 mm | |
Lungime cheie L | 180 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 14 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 15 mm | |
Poziţie inel | 75 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel cotit adânc | da | |
Inel deschis | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615600 8X9 | |
EAN / GTIN | 4062406220846 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 8X9 mm
La cerere
În stoc
1.526 livrabil imediat
7,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat
4,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromat mat | cromate |
Deschiderea cheii 1 | 8 | 8 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
⌀ maxim inel D1 max | 14 | 13,5 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |