Sada očkoplochých klíčů, dlouhé provedení, Počet klíčů: 14

Artiklové číslo: 614910 14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál chromvanadiová ocel
Počet přepážek 14 ks
Povrch chromované
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Výrobní proces zápustkově kované
Druh produktu Klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614910 14
EAN / GTIN 4045197461582
Číslo výrobce 614910 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 očkoplochém klíči č. 614600 / 614200 / 614900: vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24