• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol: 614905 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 8 mm
Lungime cheie L 140 mm
Lăţime falcă l 18,6 mm
Înălţime falcă h1 4,6 mm
Înălţime inel h2 6,5 mm
⌀ inelului D 16,8 mm
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromată
Dimensiuni deschidere chei metric
Cu cap pivotant nu
Clichet reversibil da
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 614905 8
EAN / GTIN 3662424064968
Număr producător 467BR.8
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Execuţie:

Forjate în matriţă. Inel şi furcă cu efect de clichet. Mecanismul cu clichet suplimentar de pe falcă permite strângerea rapidă, fără a mai fi necesară reaşezarea cheii. Parte inelară cu arc integrat pentru a împiedica alunecarea peste accesoriul de fixare – reversibil, pentru funcţionarea pe dreapta şi pe stânga. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.