• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°, Deschiderea cheii: 6mm

Cod articol.: 614820 6
Reducere
17,91 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcția de rotație poate fi comutată da
Lungimea totală L 136 mm
Moment maxim admisibil 30
Număr de dinţi 72
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Culoarea argintiu
Execuție îndoită
Unghi 15
Cu funcţie de clichet da
Proces producţie forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 6 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614820 6
EAN / GTIN 4045197589118
Număr producător 614820 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.