Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° 14 mm

Cod articol: 614820 14
Produs nou
La cerere
În stoc
964 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 14 mm
Lungime cheie L 193 mm
Lăţime falcă l 30,9 mm
Înălţime falcă h1 6,6 mm
Înălţime inel h2 9,4 mm
⌀ inelului D 27,3 mm
Poziţie inel 15 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614820 14
EAN / GTIN 4045197218797

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături