Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă cu cap pivotant, Număr de chei: 5

Cod articol: 614814 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de chei 5
Deschiderea cheii 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Ambalaj Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei metric
Cu cap pivotant da
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 614814 5
EAN / GTIN 4045197160485
Număr producător 614814 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614812 în mărimile 8; 10; 13; 16; 17.

Notă:

Husele pliabile de schimb sunt disponibile la Cod 614835 / 614836.