Cheie fixă de impact, Deschiderea cheii: 36mm

Cod articol.: 613401 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 205 mm
Standard DIN 133
Culoarea negru
Execuție dreaptă
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 36 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 613401 36
EAN / GTIN 4062406097790
Număr producător 613401 36
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă rezistentă, forjată în matriţă. Deschidere cu toleranţă strânsă a cheii, poziţia fălcii la 15°.

Standard:

DIN 133

Material:

Oţel special, suprafaţă neagră.