FSM-C Pânza de tăiat podele 450x5x25,4 PREMIUM beton vechi

Cod articol: 613277
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Identificare și clasificare

Cod articol 613277
EAN / GTIN 9009016132775
Număr producător 613277
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Mașini de până la 25 kW / acționări hidraulice de până la 50 kW , agregate moi până la foarte dure. Detalii: Sudate cu laser până la diametrul de 1 200 mm. Formă specială a segmentului cu funcție de protecție împotriva uzurii premature a lamei principale în zona de îmbinare (efect de subcotare).

Caracteristică:

  • Formă: C77W 50088B DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 20 - 5 - 10
  • Dimensiune (D x D x H): 450 x 5 x 25,4 mm
  • Diametru: 450 mm
  • Grosime: 5 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Ferăstraie pentru podele