Descriere:
Mașini de până la 15 kW , agregate moi până la foarte dure. Detalii: Sudate cu laser până la diametrul de 1 200 mm. Formă specială a segmentului cu funcție de protecție împotriva uzurii premature a bușteanului în zona de îmbinare (efect de subcotare). Adecvat pentru renovarea, demolarea și demontarea drumurilor, autostrăzilor, aeroporturilor, podurilor și hale industriale. De asemenea, pentru îndepărtarea plăcilor de beton deteriorate și pentru străpungerea plăcilor cu o grosime de până la 50 cm. Sculele se caracterizează printr-o avans de tăiere extrem de rapid, o durată de viață foarte lungă și o presiune de tăiere redusă, care protejează mașina.
Caracteristică:
- Formă: C77W 50088F DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
- Adecvarea materialului: Beton
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : 20 - 3,9 - 10
- Dimensiune (D x D x H): 800 x 3,9 x 25,4 mm
- Diametru: 800 mm
- Grosime: 3,9 mm
- Orificiu: 25,4 mm
- Dimensiunea boabelor: 38
- Instrument pentru: Ferăstraie de podea
Avantaj:
- Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
- Durată de viață foarte lungă.
Material:
Adaptat pentru: