Set de chei fixe duble mici, cromate cu nichel, Număr de chei: 15T

Cod articol.: 612400 15T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 15 buc.
Ambalaj husă
Execuție dreaptă
Număr de unelte 15
Tip produs Cheie reglabilă
Material Oţel aliat cu crom
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 612400 15T
EAN / GTIN 4018754080557
Număr producător 96400651
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Cu capete foarte subţiri. Poziţie inegală a capului (la 15° şi la 75°), deschiderea cheii identică pe ambele părţi.

Aplicaţie:

În special pentru lucrări de montare în locuri înguste.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Livrare:

Câte 1 cheie fixă dublă mică Cod 612200 / 612205: Ref. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 în husă pliabilă