Cheie fixă dublă 17X19 mm

Cod articol: 610600 17X19
La cerere
În stoc
4.215 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 17 mm
Deschiderea cheii 2 19 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungime cheie L 220 mm
Lăţime maximă cioc b1 40 mm
Lăţime maximă cioc b2 43 mm
Înălţime maximă cioc h 7 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 610600 17X19
EAN / GTIN 4062406220310

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă profilată optimizată pentru aderenţă deosebită şi lucru ergonomic. Durabilitate deosebit de mare şi capacitate de încărcare extremă.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat rezistent la exfoliere.
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
    Deschideri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături