Mănușă de Protection uvex u-chem 3100 dimensiune 11

Cod articol.: 6096811
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie u-chem 3100
Denumirea producătorului uvex u-chem 3100
Rezistenţă la substanţe chimice AJKLOT
Tip Tip A
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 11
Forma potrivită Larg
Reutilizare De folosinţă multiplă
Standard EN 374:2016; EN 388
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 6096811
EAN / GTIN 4048612062135
Număr producător 6096811
L-Număr L01690 218
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușa uvex u-chem 3100 este o mănușă de protecție chimică cu drepturi depline, certificată în conformitate cu EN ISO 374-1:2016/tip A (A J K L O T). Acest model oferă, de asemenea, o bună protecție mecanică și, prin urmare, este foarte potrivit pentru o gamă largă de aplicații.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice cu aderență foarte bună
  • Cu manșetă
  • Culoarea: negru
  • disponibil în următoarele mărimi: 8 până la 11
  • AQL 1,5

Caracteristici de confort

  • se potrivește bine
  • flexibilitate foarte mare

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (4 1 2 1 X) și EN ISO 374-1:2016/Tip A (A J K L M O)
  • protecție mecanică foarte bună
  • rezistență bună la multe substanțe chimice
  • aderență foarte bună pe suprafețe umede și uleioase

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex u-chem 3100
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)/finisaj de prindere
  • Dimensiuni: 11
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Bumbac interlock