Cheie combinată

Cod articol.: 603-19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție cotit
Înălţime scobitură 10 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 19 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Lungimea totală 220 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 603-19
EAN / GTIN 4000896023806
Număr producător 603-19
L-Număr L60140 607
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Cap de cheie inelară înclinat la 10°
  • Poziţia deschiderii: 15°
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 3113 Formă B, ISO 3318, ISO 7738, În conformitate cu DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 19 mm
  • Dimensiuni / lungime: 220 mm
  • Greutate netă (kg): 0.16 kg