Cheie combinată

Cod articol.: 600N-7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Execuție îndoită
Unghi 15
Cu funcţie de clichet nein
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 7 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; polizat
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Lungimea totală 118,5 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 600N-7
EAN / GTIN 4000896023301
Număr producător 600N-7
L-Număr L60140 581
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Variantă lungă, suplă
  • Capete subţiri
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
  • Cap de cheie inelară înclinat la 15°
  • Suprafaţă: cromat, cap lustruit
  • DIN 3113 Formă A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 7 mm
  • Dimensiuni / lungime: 118.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.02 kg