{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înclinație | 45 grade | |
| Cursă maximă | 2.553 mm | |
| Sarcina pe treaptă max. | 150 kg | |
| Număr trepte fără platformă | 11 | |
| Lățime trepte | 600 mm | |
| Adâncime trepte | 225 mm | |
| Înălţime | 3,39 m | |
| Înălţime pe verticală | 2,29 m | |
| Tip produs | Treaptă | |
| Execuţia treptelor | nivel | |
| Reglabil pe înălţime | nu | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | striație | |
| Fix | da | |
| Standard | DIN EN ISO 14122-1 până 4 | |
| Capacitate portantă | 300 kg |
| Cod articol | 600251 | |
| EAN / GTIN | 4031405931176 | |
| Număr producător | 600251 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |