SECUR LAB Disc de debitat pentru laborator D×A×H (mm) 60

Cod articol: 598730 60

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,85 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,71 € / buc.
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
  • Procedeu de şlefuire: Debitare
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 41N

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Debitare
Material abraziv Corindon, cu liant de răşină sintetică
Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A80-BM
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
Forma 41N
⌀ discurilor D 300 mm
Lăţimea discului T 2 mm
⌀ găurii H 32 mm
Maşină acţionată Maşini staţionare de debitare
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 598730 60
EAN / GTIN 9003171672268
Număr producător 167226

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de debitare ultraperformante SECUR LAB pentru laborator din corindon cu liant de răşină sintetică fără ţesătură pentru debitarea oţelurilor turnate, oţelurilor sinterizate de toate tipurile şi a metalelor feroase cu grade diferite de duritate.
Disc de debitat semidur pentru grosimi de material de aprox. 20−62 HRC (250−700 HV). Specificaţii: A80-BM.

Aplicaţie:

  • Debitare în laborator a materialului metalurgic, de probă pe maşini de debitat staţionare.
  • Exclusiv tăiere umedă, este necesară aplicarea emulsiei pentru răcire.
  • Viteză de lucru 30−maxim 50 m/s.
  • O forţă de presare prea mare duce la devierea tăieturii.