Piatră de rectificat în formă de oală, diamantată STARTEC XP-P D×A×H (mm) D64

Cod articol: 597964 D64
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: D
  • Forma: 12V9

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Granulaţie D64
Specificaţie D64BXP-P STARTEX XP-P
Forma 12V9
⌀ discurilor D 100 mm
Lăţimea discului T 20 mm
⌀ găurii H 20 mm
Lăţime strat abraziv W parte frontală 3 mm
Înălţime strat abraziv X 10 mm
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 597964 D64
EAN / GTIN 9003172004631
Număr producător 34044248

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pietre abrazive în formă de oală ultraperformante, cu strat diamantat, cu liant metalic cu stabilitate ridicată şi reacţie optimizată a granulelor diamantate la liant. Reducerea forţei de aşchiere obţinută datorită combinaţiei optime dintre granule şi liant permite un randament maxim la rectificare şi cele mai mari viteze de avans. Stabilitatea maximă a muchiilor îmbunătăţeşte precizia profilelor chiar şi la avansuri mari şi prelungeşte intervalele dintre ajustări cu obţinerea unor suprafeţe de calitate constantă. Specificaţii: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Aplicaţie:

Rectificarea ultraperformantă (rectificarea canalelor) a sculelor aşchietoare rotative din carbură. Pentru şlefuirea umedă cu ulei (recomandat) sau emulsie/apă.