Piatră de rectificat plan, de precizie D×A×H (mm), 300×40×127, Tip: C60

Cod articol.: 591810 C60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, verde Verde negru
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 300 mm
Lățime disc T 40 mm
Diametrul găurii H 127 mm
Formă 1
Duritate J
Structură 11
Liant ceramică
Index de legare 18
Culoarea Verde
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc pentru şlefuire plană
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Suprafaţă de şlefuit unilateral
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Specificaţie C60J11V18
Recomandat pentru material aluminiu; Fontă; Carbură; Titan
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 591810 C60
EAN / GTIN 9003170369183
Număr producător 36918
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Carbură (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Piatră
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri ultraperformante pentru şlefuire plană, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
  • Se utilizează pe toate maşinile de şlefuit uzuale din construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

Disc de rectificat din carbură de siliciu cu pori deschişi, cu înclinare redusă la înfundare. Pentru prelucrarea aluminiului, metalelor neferoase, titanului, carburii şi fontei cenuşii.

Specificaţie:

C60J11V18.

Notă:

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.