• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Piatră de rectificat plan, de precizie D×A×H (mm), 400×50×127

Cod articol.: 591626
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 400 mm
Lățime disc T 50 mm
Diametrul găurii H 127 mm
Forma ISO 1
Liant ceramică
Culoarea albastru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc pentru şlefuire plană
Materiale abrazive Corindon special (97A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Specificaţie SD78A80II8PVB3F
Recomandat pentru material Fontă; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 591626
EAN / GTIN 9003176644260
Număr producător 664426
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri pentru şlefuire plană de precizie, ultraperformante, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
Corindon special pentru prelucrarea oţelurilor înalt aliate, călite, de cementare şi pentru scule, a stelitului şi fontei. Specificaţia Granulaţie 80 oferă rezultate optime în special la materialele dure datorită pătrunderii mai bune în material.
  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
  • Se utilizează pe toate maşinile de şlefuit uzuale din construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

Specificaţie:

SD78A80II8PVB3F

Notă:

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.