{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 250 mm | |
| Lățime disc T | 25 mm | |
| Diametrul găurii H | 51 mm | |
| Forma ISO | 1 | |
| Liant | ceramică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc pentru şlefuire plană | |
| Materiale abrazive | Corindon special (97A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificare plană | |
| Specificaţie | SD78A80II8PVB3F | |
| recomandat pentru material | Oţel superior / oţeluri de îmbunătăţire; Fontă | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 591306 | |
| EAN / GTIN | 9003176644079 | |
| Număr producător | 664407 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |