Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 1411DF

Cod articol: 588710 1411DF
Reducere
33,66 €
Setați prețul 5 buc. (5,26 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
966 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Lemn cu metal
  • Grosime plăci (lemn cu inserţii metalice): < 250
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, rapidă (brută)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău BiM
Pas 4,3 mm
Lungimea pânzei 300 mm
Denumire 1411DF
Se recomandă pentru _1411DF
Optimizat pentru piesa de prelucrat Lemn cu metal
Grosime plăci (lemn cu inserţii metalice) < 250 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută)
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Identificare și clasificare

Cod articol 588710 1411DF
EAN / GTIN 3165140016285
Număr producător 2608654763
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău tip sabie pentru lemn.

Livrare:

5 bucăţi