Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de pânze pentru ferăstrău pendular T144DHM

Cod articol: 588520 T144DHM
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Lemn
  • Grosimea plăci (lemn stratificat): 5-50
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, rapidă (brută); Tăietură de precizie la unghi

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău Carbură
Pas 3,5−5,0 mm
Lungimea pânzei 100 mm
Denumire T144DHM
Se recomandă pentru _T144DHM
Optimizat pentru piesa de prelucrat Lemn
Grosimea plăci (lemn stratificat) 5-50 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută); Tăietură de precizie la unghi
Număr de pânze 3
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588520 T144DHM
Număr producător 2608665071

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău pendular pentru lemn. Prinderea cozii cu came.
Dinţi armaţi cu carbură, durabilitate maximă şi tăiere mai rapidă. Se recomandă pentru toate materialele cu excepţia oţelului.
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
    Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături