Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Stichsägeblätter-Set T144DHM

Artikel-Nr.: 588520 T144DHM
  • optimiert für Werkstoff: Holz
  • Plattenstärke (Holz beschichtet): 5-50
  • Schnittart: gerader Schnitt schnell (grob); winkelgenauer Schnitt

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 3,5−5,0 mm
Blattlänge 100 mm
Bezeichnung T144DHM
Eignung _T144DHM
optimiert für Werkstoff Holz
Plattenstärke (Holz beschichtet) 5-50 mm
Schnittart gerader Schnitt schnell (grob); winkelgenauer Schnitt
Anzahl Blätter 3
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588520 T144DHM
Herstellernummer 2608665071

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Holz. Aufnahme Einnockenschaft.
Hartmetall bestückte Zähne, höchste Lebensdauer und schneller Schnitt. Geeignet für alle Materialien außer Stahl.
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
    Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb