Set de pânze pentru ferăstrău pendular T127D

Cod articol: 588400 T127D
Setați prețul 5 buc. (1,74 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Aluminiu
  • Grosimea tablei (tablă masivă): 3-15
  • Profil metalic (închis): < 30
  • Tip de tăiere: Tăietură prin plonjare

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău HSS
Pas 3,0 mm
Lungimea pânzei 100 mm
Denumire T127D
Se recomandă pentru _T127D
Optimizat pentru piesa de prelucrat Aluminiu
Grosimea tablei (tablă masivă) 3-15 mm
Profil metalic (închis) < 30 mm
Tip de tăiere Tăietură prin plonjare
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588400 T127D
EAN / GTIN 4045197158154

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău pendular pentru metal. Prinderea cozii cu came.

Livrare:

5 bucăţi
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
    Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături