{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | Nein | |
| Umiditate minimă | nerecomandat | |
| Serie | Top Precision Best for Wood | |
| Umiditate maximă | nerecomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | nerecomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Diametru tăiş | 165 mm | |
| Diametru gaură de montare | 20 mm | |
| Lăţime de tăiere | 1,8 mm | |
| Tip de freză ISO | K | |
| Formă dinţi | Wz | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) | 48 | |
| Pas dinți | 10,8 mm | |
| Design de colț | cu margini ascuțite | |
| Index cerc șurub | fără cerc de fixare | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | K10 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare de debitare | |
| Tip produs | Disc de circular |
| Cod articol | 583950 165BW | |
| EAN / GTIN | 3165140636858 | |
| Număr producător | 2608902218 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |