Ferăstrău de mână Superior 400 mm

Cod articol: 581500 400
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dinţi per inch 11
Lungimea pânzei 400 mm
Tip produs Ferăstrău de mână

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 581500 400
EAN / GTIN 7311518239527
Număr producător 2600-16-XT11-HP

Descriere

Execuţie:

Ferăstraie manuale cu mâner Ergo® pentru transmisie optimă a forţei. Pânzele de ferăstrău Superior sunt acoperite suplimentar cu un strat pentru reducerea frecării. Pânza întărită permite împreună cu dantura unică XT (călită şi rectificată de 3 ori) şi cu dispunerea patentată a dinţilor, putere de tăiere cu cel puţin 30 % mai mare decât a altor ferăstraie.

Aplicaţie:

Pentru lemn uscat, tare.