Ferăstrău universal „PUK Vario” cu pânză universală (310) Mâner ergonomic

Cod articol.: 581230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău cu coardă
Materialul mâner plastic
Poziție mâner reglabil nu
Lungimea totală 260 mm
Lungime lamă 150 mm
Schimbarea pânzei de ferăstrău Fără scule
Domeniu de utilizare Lemn moale; Metal; Plastic; din aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 581230
EAN / GTIN 4010124150129
Număr producător 150250
Producător/responsabil C&D S.R.L., Località Precipiano 2, 15060 Vignole Borbera, Italia

Descriere

Execuţie:

Mic şi uşor de mânuit, rată bună de tăiere.
Cu mâner fix, ergonomic. Etrier solid pentru strângere puternică a pânzei.
Cadru mic şi comod de ferăstrău, performanţă bună de tăiere.
Ferăstrăul cu coardă şi cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanţa până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subţiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mişcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subţiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lăţimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

Livrare:

Inclusiv disc de freză universal pentru metale, aluminiu, lemn şi plastic. Lungime disc 150 mm.