Scară cu platformă una. accesibilă cu rotile și mânere Grilaj din oțel 7 trepte

Cod articol.: 58107
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înclinație 60 grade
Principiul două mâini libere (two hands free) da
Înălţime de lucru 3,7 m
Lățime suprafață de bază 1 m
Adâncimea suprafeţei de bază 1,92 m
Număr trepte inclusiv platformă 7
Adâncime trepte 200 mm
Acoperire trepte oțel
Înălţime 2,68 m
Înălțime platformă 1,7 m
Lățime platformă 600 mm
Adâncime platformă 800 mm
Material platformă oțel
Bară genunchi da
Bară picior da
Balustradă platformă da
Înălțime balustradă platformă 1.000 mm
Număr total roți/role 2 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Tip produs Platformă cu trepte
Accesibilitate unilateral
Execuţia treptelor nivel
Reglabil pe înălţime nu
Platformă disponibilă da
Stratul exterior al suprafeţei de călcare grătar
Fix nu
Standard DIN EN 131-7
Capacitate portantă 150 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 58107
EAN / GTIN 4031405581074
Număr producător 058107
L-Număr L90110 1104
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scări cu platformă pe o singură față din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • trepte adânci de 200 mm
  • Platformă spațioasă (600 x 800 mm)
  • Cu balustradă cu două fețe, balustradă cu 3 fețe, înaltă de 1.000 mm, cu genunchi și plăci de bază
  • Două role de ridicare Ø 125 mm și mânere pentru o mișcare ușoară dintr-un loc în altul
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Balustradele sunt opționale în conformitate cu din EN 131-7 pe treptele scărilor cu platformă cu un unghi de urcare ≥ 60°
  • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3700 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 1000 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 1920 mm
  • Înălţime: 2680 mm
  • Lățime coloană: 24 mm
  • Înălțimea coloanei: 57 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 60 °
  • Lățime exterioară superioară: 682 mm
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Înălțime platformă: 1700 mm
  • Lungime platformă: 800 mm
  • Diametru rolă: 125 mm
  • Clasa antiderapantă: R10
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Grilaj din oțel
  • Spațiere treaptă/treaptă: 240 mm
  • Număr de trepte/trepte: 7 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 200 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 1029 mm